Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte (2St.) SFM 100x600mm - 2M NSYMFP2M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 ABSCHLUSSBLENDEN 2M 100x600 MM
2 ABSCHLUSSBLENDEN 2M 100x600 MM
2 ABSCHLUSSBLENDEN 2M 100x600 MM
Artikel-Nr.:
     6012B-71587530
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMFP2M6
EAN/GTIN:
     3606480850301
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte (2St.) SFM 100x600mm - 2M NSYMFP2M6

Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 100x600 mm - 2M.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,58*
€ 57,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 57,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 59,08*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 53,98*
€ 68,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,28*
€ 68,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.