Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5660323 Herst.-Nr.: NSYMFP2M6 EAN/GTIN: 3606480850301 |
| |
|
| | |
| Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 100x600 mm - 2M Breite: 600 mm, Höhe: 100 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYMFP2M6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,43* | € 57,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,71* | € 57,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,90* | € 58,68* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 53,84* | € 68,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,25* | € 68,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|