Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glatte Teiltür Räumlich 1000x600mm - 20M NSYMPD20M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEILTUER 20M 1000x600 MM
TEILTUER 20M 1000x600 MM
TEILTUER 20M 1000x600 MM
Artikel-Nr.:
     6012B-71587667
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPD20M6
EAN/GTIN:
     3606480850264
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Glatte Teiltür Räumlich 1000x600mm - 20M NSYMPD20M6

Räumliche SFM glatte Teiltür - 1000x600 mm - 20M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
100 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 168,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,53*
€ 169,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 175,26*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 171,47*
€ 202,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,88*
€ 202,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.