Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glatte Teiltür Räumlich 250x600mm - 5M NSYMPD5M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEILTUER 5M 250x600 MM
TEILTUER 5M 250x600 MM
TEILTUER 5M 250x600 MM
Artikel-Nr.:
     6012B-71587676
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPD5M6
EAN/GTIN:
     3606480850127
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Glatte Teiltür Räumlich 250x600mm - 5M NSYMPD5M6

Räumliche SFM glatte Teiltür - 250x600 mm - 5M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,15*
€ 94,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,24*
€ 94,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 97,10*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 92,82*
€ 112,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,73*
€ 112,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.