Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand Räumlich SFM Länge=200mm NSYMSC202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN ERWEITERUNG
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN ERWEITERUNG
2 SEITLICHE SCHOTTUNGEN ERWEITERUNG
Artikel-Nr.:
     6012B-71587685
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMSC202
EAN/GTIN:
     3606480850356
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwand Räumlich SFM Länge=200mm NSYMSC202

Räumliche SFM-Seitenwände - Anwendung in Kompartimenten - Länge 200 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
224 mm
Höhe:
1905 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,54*
€ 117,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,23*
€ 117,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 121,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,87*
€ 140,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,20*
€ 140,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.