Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7686894 Herst.-Nr.: NSYMSC202 EAN/GTIN: 3606480850356 |
| |
|
| | |
| Räumliche SFM-Seitenwände - Anwendung in Kompartimenten - Länge 200 mm. Farbe: grau, Breite: 224 mm, Höhe: 1905 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 40, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYMSC202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,13* | € 117,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,64* | € 117,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,85* | € 122,06* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,51* | € 141,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,18* | € 141,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|