Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlasser 2,2k LG7K06M710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlasser 2,2k LG7K06M710
Anlasser 2,2k LG7K06M710
Artikel-Nr.:
     6012B-71759943
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LG7K06M710
EAN/GTIN:
     3389110658460
Suchbegriffe:
Motorstarter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

Anlasser 2,2k LG7K06M710

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1,1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,69*
€ 157,06*
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 161,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,06*
€ 161,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 168,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,22*
€ 172,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.