Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder SACC-P12MS-5CT-CM SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder SACC-P12MS-5CT-CM SH
Steckverbinder SACC-P12MS-5CT-CM SH
Artikel-Nr.:
     6012B-71833706
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1021815
EAN/GTIN:
     4055626514642
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder SACC-P12MS-5CT-CM SH

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
21,9 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4,5..7,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 22,12*
€ 5,00*
ab € 15,99*
€ 22,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 23,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,90*
€ 24,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,20*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1423645
ab € 0,35804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.