Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter Motortemperatur RM35TM50MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenwächter Motortemperatur RM35TM50MW
Phasenwächter Motortemperatur RM35TM50MW
Artikel-Nr.:
     6012B-71862191
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35TM50MW
EAN/GTIN:
     3389119405287
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Phasenwächter Motortemperatur RM35TM50MW

Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Phasenüberwachung und Temperaturüberwachung ist jeweils ein Relaisausgang mit einem Schliesserkontakt vorhanden. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24..240 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,97*
€ 86,95*
€ 5,00*
ab € 72,67*
€ 87,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,32*
€ 88,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 90,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,51*
€ 92,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.