Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender BMEL4832A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messender Lichtvorhang Sender BMEL4832A
Messender Lichtvorhang Sender BMEL4832A
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-71884205
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3038535
EAN/GTIN:
     0662488385354
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender BMEL4832A

Messender Lichtvorhang, Sender, Mindestobjektgröße 9,7 mm, Messfeldhöhe 1200 mm, Betriebsspannung 11,8 12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software, Max. Reichweite 4,6 m, max. Reichweite: 4600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
1267 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,7 mm
Schutzfeldhöhe:
1210 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,16*
€ 1.133,60*
Frei Haus
ab € 1.072,55*
€ 1.136,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.092,14*
€ 1.147,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.091,38*
€ 1.152,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.090,05*
€ 1.169,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,46*
€ 1.365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,18*
€ 1.348,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,04*
€ 1.305,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,14*
€ 1.299,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.