Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93E-100,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93E-100,0
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93E-100,0
Artikel-Nr.:
     6012B-71885520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416295
EAN/GTIN:
     4046356475891
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93E-100,0

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,57*
€ 283,19*
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 284,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 296,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,57*
€ 313,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,09*
€ 316,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.