Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtvorhang LX12EQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtvorhang LX12EQ
Opto Sensor Lichtvorhang LX12EQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-71897699
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002685
EAN/GTIN:
     0662488026851
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtgitter Sender
Lichtschranke
Lichtschranken

Opto Sensor Lichtvorhang LX12EQ

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 295 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 9,5 mm, max. Reichweite: 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
25,4 mm
Höhe des Sensors:
342 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Reaktionszeit:
3,2 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
295 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,59*
€ 400,76*
Frei Haus
ab € 361,15*
€ 405,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,93*
€ 409,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 367,01*
€ 411,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,55*
€ 422,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,93*
€ 431,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.