Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme UTME 6-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandler-Trennklemme UTME 6-SD
Messwandler-Trennklemme UTME 6-SD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72252231
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047420
EAN/GTIN:
     4055626403175
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Messwandler-Trennklemme UTME 6-SD

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,76*
€ 4,27*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9088*
€ 4,4388*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,06691*
€ 4,61691*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0784*
€ 4,6284*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2297*
€ 4,7897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6284*
€ 5,5078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0784*
€ 4,8533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,3425*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,804*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8427*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.