Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS35X7.5 ST STB 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72363544
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8803610000
EAN/GTIN:
     4050118652796
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS35X7.5 ST STB 5

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
320 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,10*
€ 162,84*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,926*
€ 163,456*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,026*
€ 165,686*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 169,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,60*
€ 201,824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,01*
€ 198,7419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,53*
€ 187,4607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,53*
€ 182,7007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,10*
€ 165,529
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0433500000
ab € 2,0555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.