Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST STB 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715859
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35X7.5STSTB5
EAN/GTIN:
     4050118652796
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 320 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STSTB5
Ident Code:
8803610000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschienen gehäuse, gehäuse, zubehör, weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 163,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,356*
€ 164,456*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,576*
€ 166,616*
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 170,42*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,456*
€ 195,70264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,476*
€ 193,34644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,686*
€ 185,26634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,466*
€ 180,24454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,356*
€ 158,69364
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,6678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0433500000
ab € 2,0955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.