Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5560-5EC32-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72368162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA55605EC322AA0
EAN/GTIN:
     4047624204229
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5560-5EC32-2AA0

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=600A Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In beidseit. Schraubenflachanschl.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000..6000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.570,07*
€ 1.719,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.540,61*
€ 1.719,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.578,62*
€ 1.735,62*
Frei Haus
ab € 1.948,12*
€ 2.118,84*
€ 5,95*
ab € 2.162,74*
€ 2.341,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,62*
€ 2.065,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,85*
€ 2.041,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,00*
€ 1.963,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,81*
€ 1.919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,62*
€ 1.878,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.