Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 35 mm² A2C DL BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72369602
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2755890000
EAN/GTIN:
     4064675005032
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 35 mm² A2C DL BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,26*
€ 44,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,192*
€ 44,642*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,606*
€ 45,236*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,27*
€ 45,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,307*
€ 45,987*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 3,1765*
Zubehör
Weidmüller
1991960000
ab € 2,71094*
Zubehör
Weidmüller
2041190000
ab € 8,00652*
Zubehör
Weidmüller
2041180000
ab € 15,2754*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,73275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.