Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, 35 mm², 10 00 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: A2C35DLBL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440448
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2755890000
EAN/GTIN:
     4064675005032
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 16 mm, Höhe: 101,5 mm, Tiefe: 71,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C35DLBL
Ident Code:
2755890000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,50*
€ 44,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,866*
€ 44,816*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,517*
€ 45,577*
€ 3,90*
ab € 34,60*
€ 45,96*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,731*
€ 47,371*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,816*
€ 53,33104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,146*
€ 52,53374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,696*
€ 49,61824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,556*
€ 48,26164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,156*
€ 46,59564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,866*
€ 40,30054
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,67718*
Zubehör
Weidmüller
1991960000
ab € 2,70094*
Zubehör
Weidmüller
2041190000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2041180000
ab € 14,32*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,73275*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2634950000
ab € 0,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.