| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72558991 Herst.-Nr.: 320014 EAN/GTIN: 4015394281542 |
| |
|
| | |
| Prüfbox TwInlet Universal 320014 Mit der MENNEKES Prüfbox können die Funktionsfähigkeit von E-Ladestationen geprüft und eventuelle Störungen identifiziert werden. Die Prüfbox kann mit der Ladestation verbunden werden und dient zur Simulation der Ladezustände des Elektroautos. Zudem lassen sich der Anschluss der Phasen und das Drehfeld kontrollieren. An der integrierten Steckdose kann ein Anschluss eines Mess- und Prüfgeräts für die Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfung gemäß Norm erfolgen. Weitere Informationen: | | Simulation Fahrzeugstatus: | ja | Simulation Leiterquerschnitt: | nein | Simulation Fehlerstrom: | nein | Statusanzeige Ladevorgang: | ja | Test PE-Verbindung: | nein | Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung: | nein | Signalausgang: | ja | Anschluss Typ 1: | ja | Anschluss Typ 1 CCS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 755,96* | € 876,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 758,94* | € 885,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 763,87* | € 886,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 772,76* | € 893,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 777,06* | € 911,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|