Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 2-Draht-System 1 Steiger, SB2 1210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät 2-Draht-System 1 Steiger, SB2 1210A
Netzgerät 2-Draht-System 1 Steiger, SB2 1210A
Artikel-Nr.:
     6012B-72667053
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1210A
EAN/GTIN:
     8023903383591
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzgerät 2-Draht-System 1 Steiger, SB2 1210A

Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlusssicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Lautsprechermodul Art. 4681, Art. 1621 VC, Art. 1621, Art. UT2010, Art.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
0 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
34 V
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 140,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 141,28*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 119,79*
€ 145,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 146,23*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 124,33*
€ 150,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.