| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1296999 Herst.-Nr.: 1210A EAN/GTIN: 8023903383591 |
| |
|
| | |
| Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlusssicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Lautsprechermodul Art. 4681, Art. 1621 VC, Art. 1621, Art. UT2010, Art. UT2010VC und Art. UT2020. Abmessungen: 8 DIN-Module. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 143 mm, Höhe: 62 mm, Anwendung: Video, Tiefe: 90 mm, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 34 V, Stromart: DC, Frequenz: 0 Hz, Max. Ausgangsstrom: 500 mA, Installationstechnik: 2-Draht, Integrierte Türöffnerschaltung: false, Steuerfunktion: false, Serviceanzeigen: false, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 100, Breite in Teilungseinheiten: 8, Auswertefunktion: false, Mit Kontakt: false, Schutzart (IP): sonstige, Kurzschlussfest: false, Programmiersperre: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Comelit Group S.p.A. Deutschland | Produkt Typ: | 1210A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,42* | € 140,67* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,93* | € 141,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 119,79* | € 145,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,68* | € 146,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 124,33* | € 150,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|