Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72768592 Herst.-Nr.: SSL1D03BDPV EAN/GTIN: 3606489562977 |
| |
|
| | |
| Schmales Halbleiterrelais 1-24VDC SSL1D03BDPV Halbleiterrelais Zelio Relay SSL. Fertig montiertes Halbleiterrelais im Stecksockel zum direkten Einsatz in Baubreite 6,2 mm zur Montage auf Hutschiene. Eingang für Steuerspannung 16-30 VDC. Schaltausgang 1-24 VDC, 3,5 A, gleichspannungsschaltend. Einpoliger MOSFET-Ausgang und entspricht einem Schliesserkontakt. Stecksockel mit LED-Anzeige, Verpolungsschutz und Hebel zur Verriegelung bzw einfachen Entnahme. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 1..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 1 | Nullpunktschaltend: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 3,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 3,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 3,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 3,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 17,12* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 16,60* | € 18,26* | | | | | 20 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 16,90* | € 18,93* | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 18,07* | € 19,84* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,81* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|