Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster T18RW3DQ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72775856
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3036922
EAN/GTIN:
     0662488369224
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexionslichttaster T18RW3DQ3

Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 300 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
300 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
54 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,48*
€ 148,14*
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 154,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,16*
€ 156,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 160,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,05*
€ 160,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.