Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010
Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010
Artikel-Nr.:
     6012B-73354633
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399827_9010
EAN/GTIN:
     4021553114576

Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010

2x Endkappen Catania 3030, Aluminium pulverbeschichtet, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 2mm, inkl. 4x Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,99*
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 14,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,99*
€ 15,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.