Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/300-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-73366802
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2086-3122/300-000
EAN/GTIN:
4066966142549
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/300-000
THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
wago leiterplattensteckverbinder 2 pol
,
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30375*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,41375*
€ 0,49236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35375*
€ 0,42096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33375*
€ 0,39716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30375*
€ 0,36146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
Aderendhülse für 0,5 mm² 216-141
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00656*
Zubehör
Aderendhülse für 0,75 mm² 216-142
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00653*
Zubehör
Aderendhülse für 1 mm² 216-143
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00656*
Zubehör
WAGO Prüfstift 1mm 30 V AC / 60 DC 859-500
WAGO Kontakttechnik
859-500
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen