Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-4bar, G1/4" AG DMUB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMUB4 Druckmessumformer 0 - 4 bar, G 1/4" AG
DMUB4 Druckmessumformer 0 - 4 bar, G 1/4" AG
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     6012B-73501224
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50492
EAN/GTIN:
     4050571252991
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-4bar, G1/4" AG DMUB 4

Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Gehäuse: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), FKM Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C) Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4"
* Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 225,93*
2 Tage
61
€ 5,90*
ab € 191,85*
€ 226,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,68*
€ 232,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.