Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Vakuumventil (NC),G1/4", -0,9-8b M 314 VU H 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M314VUH230V 3/2-Wege Vakuumventil, G 1/4", -0,9 bis 8bar, 230 V AC
M314VUH230V 3/2-Wege Vakuumventil, G 1/4", -0,9 bis 8bar, 230 V AC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Vakuum-Magnetventil (Universal)
Artikel-Nr.:
     6012B-73518317
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67723
EAN/GTIN:
     4050571478124
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
vakuumventil 1/4"
strömungsventil vakuumtechnik

3/2-Wege Vakuumventil (NC),G1/4", -0,9-8b M 314 VU H 230V

Ansteuerung: Direktgesteuert, stromlos geschlossen Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +35°C Schutzart: IP 65 Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien Durchflussrichtung: von A nach P Die Belüftung beim Standardtyp erfolgt über den Anker (M 5 Innengewinde). Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 918,87*
€ 1.012,60*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 917,68*
€ 1.013,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 924,33*
€ 1.021,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,82*
€ 1.215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,20*
€ 1.196,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,34*
€ 1.136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,72*
€ 1.117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,33*
€ 1.099,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.