Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 5x7mm,transparent SILI 57


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     6012B-73594287
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21851
EAN/GTIN:
     4050571627133
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch 5x2
silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 5...

Silikonschlauch 5x7mm,transparent SILI 57

Ausführung: transparent, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600 Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis +135°C sterilisierbar Druckbereich: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr. *nicht nach FDA
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,71*
€ 79,77*
1 Tag
167
€ 5,90*
ab € 63,80*
€ 79,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 82,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,65*
€ 78,1235
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.