Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILI57 Silikonschlauch 5 x 7 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     955-SILI 57
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILI 57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch 5x2
silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 5...
Werkstoffe: Silikon natur, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004 Temperaturbereich: -60°C bis +200°C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
5 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
7 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: SILI57, Hochtemperatur-Schläuche, Labor-Schläuche, Medizin-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,02*
€ 79,15*
Lager 955
188
€ 5,90*
ab € 64,05*
€ 79,27*
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 81,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,27*
€ 94,3313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,95*
€ 92,7605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,562* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.