Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-DC-Wandler DC 24 V 787-2810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-73750789
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2810
EAN/GTIN:
     4055143440745
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung

DC-DC-Wandler DC 24 V 787-2810

DC-DC-Wandler
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar DC 5 V/ 10 V/ 12 V
Ausgangsstrom 0,5 A
DC-OK-Kontakt
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5 V
2. Ausgangsspannung:
10 V
3. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
10 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,47*
€ 62,72*
€ 5,46*
ab € 52,29*
€ 66,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 68,17*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,83864*
€ 68,25864*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,6004*
€ 73,1045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.