Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40771100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 40771100 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips 40771100 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Artikel-Nr.:
     6012B-73752803
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40771100
EAN/GTIN:
     8718699407711
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40771100

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 508,06*
€ 585,08*
Frei Haus
ab € 514,92*
€ 590,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 522,85*
€ 596,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 529,25*
€ 603,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,22*
€ 654,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,12*
€ 660,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,85*
€ 622,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 471,66*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 473,61*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 536,19*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 472,47*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 511,75*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 540,71*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 513,90*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 468,85*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 539,31*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 395,33*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 471,99*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 483,60*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 470,02*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 509,33*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 578,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.