Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Leuchtsäule o.Buzzer R,O,G 24V XVC4B3
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-73966130
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVC4B3
EAN/GTIN:
3606480032394
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtsäule o.Buzzer R,O,G 24V XVC4B3
Tower R 40mm Stange.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Außendurchmesser:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
,
LED-Signalleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Rohr Signalsäule
,
Signalsäulen Rohr
,
Drehspiegelleuchte
,
Rundumkennleuchte
,
Rundumleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
schneider electric summer
,
alarm summer
,
kontrolllampe grün/rot
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,37*
€ 95,30*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,55*
€ 95,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,42*
€ 99,04*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,75*
€ 99,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,75*
€ 111,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot + Dauer
RS Pro
2222449
ab € 217,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen