Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel offen EMN-O 16 RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-75059541
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062293
EAN/GTIN:
     4007686032734
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
würgenippel

Würgenippel offen EMN-O 16 RAL7035

Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
5..10 mm
Für Wandstärke:
1..9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,30*
€ 11,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,86*
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 12,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 13,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,40*
€ 13,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.