Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50062293 EMN-O 16 Würgenippel M16 Kunststoff Lichtgrau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406682
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062293
EAN/GTIN:
     4007685622936
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
würgenippel
Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50062293
Typ:
EMN-O 16
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Würgenippel
Größe:
M16
Produkt-Art:
Würgenippel
Weitere Suchbegriffe: 04007685622936, Wiska, EMN-O 16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,31*
€ 11,81*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 11,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,24*
€ 3,90*
ab € 9,41*
€ 13,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.