Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG42 CR BK 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     6012B-75066543
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50516
EAN/GTIN:
     4031026310381
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG42 CR BK 10

Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Außendurchmesser:
61 mm
Innendurchmesser:
53,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,13*
€ 22,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 22,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,53*
€ 25,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 26,29*
€ 5,95*
ab € 22,941*
€ 29,561*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.