Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-23M25MB-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-75067326
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890880600
EAN/GTIN:
     4049504228233
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-23M25MB-11

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,43004*
€ 115,50006*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,62342*
€ 115,6134*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,23002*
€ 120,28002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,8516*
€ 147,5916*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,28002*
€ 143,13322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,50004*
€ 139,82505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,31002*
€ 132,45892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,69006*
€ 129,34117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,23002*
€ 113,32372
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,87167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.