Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz HGL21SM20PA66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz
Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz
Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-75069847
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21603
EAN/GTIN:
     4031026303406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffverschraubung schwarz HGL21SM20PA66

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,371*
€ 3,241*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,25*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,6306*
€ 3,5706*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,685*
€ 3,645*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50135
ab € 0,25*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,20*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.