Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HGL21-S-M20-PA66/TPE-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026303406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 44 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff der Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 14,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: sonstige, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 32 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HGL21-S-M20-PA66/TPE-BK(10)
Ident Code:
166-21603
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,291*
€ 3,161*
10
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,23*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,27*
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,39*
10
€ 3,90*
ab € 2,595*
€ 3,555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50135
ab € 0,25*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,15*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11204
ab € 1,2582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.