Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9101.210 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-75138589
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9101210
EAN/GTIN:
     4028177145337
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9101.210 (VE5)

GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 58x64x36 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal leergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,246*
€ 13,466*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 13,85*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,848*
€ 14,198*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,52*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,178*
€ 14,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,618*
€ 17,39542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,878*
€ 16,51482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,058*
€ 15,53902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,178*
€ 13,30182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,68334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.