Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9116.210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal GA 9116.210 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal GA 9116.210 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-75170924
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9116210
EAN/GTIN:
     4028177145467
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9116.210

GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 202x232x113 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
202 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
113 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 118,80*
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 122,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,64*
€ 122,55*
€ 5,95*
ab € 105,24*
€ 124,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 130,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9116700
ab € 12,23*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,41*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,68334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,93*
Zubehör
Rittal
9121230
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.