Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. KF 0402 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. KF 0402 P
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. KF 0402 P
Artikel-Nr.:
     6012B-75194224
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000293
EAN/GTIN:
     4012591134367
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. KF 0402 P

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 30,47*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 30,60*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 25,298*
€ 31,738*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 31,82*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,58*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,738*
€ 37,76822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,488*
€ 36,28072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,338*
€ 34,91222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,298*
€ 30,10462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 158,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,51*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.