Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122160
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     ASM 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
30.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
ISO Tonhöhe
20 x 15
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,66*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,30*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,87*
Ähnlich
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.