Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Uni-Leiter- 01289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme Uni-Leiter- 01289
Anschlussklemme Uni-Leiter- 01289
Artikel-Nr.:
     6012B-75198583
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01289
EAN/GTIN:
     4021267012892
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme 2,5-16mm²

Anschlussklemme Uni-Leiter- 01289

Anschlussklemmen für den Anschluss von Rundleitern an flachen Sammelschienen, 1,5 mm² bis 120 mm².
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
180 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 0,99*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,79*
€ 1,02*
100
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,26*
1
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.