Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P #777512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P #777512
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P #777512
Artikel-Nr.:
     6012B-75213674
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777512
EAN/GTIN:
     4046548009552
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachlauf-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P #777512

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2S (t=0..3s). Automatischer/ überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,16*
€ 232,29*
Frei Haus
ab € 226,43*
€ 250,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 252,62*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 243,10*
€ 268,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 248,75*
€ 275,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.