Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printfassung 95.13.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-75221710
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     95132
EAN/GTIN:
     8012823302263
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Printfassung 95.13.2

Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relaisserie 40.31 und 41.31, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
13 mm
Höhe:
9,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,85*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6534*
€ 0,8534*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,673*
€ 0,883*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,90*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09551
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.