Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisfassung mit Printanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3510843
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     95.13.2
EAN/GTIN:
     8012823302263
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relaisserie 40.31 und 41.31, Farbe blau Montageart: Direktmontage, Breite: 13 mm, Höhe: 9,5 mm, Tiefe: 30 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
95.13.2
Ident Code:
95132
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,85*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6534*
€ 0,8534*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,673*
€ 0,883*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,91*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09551
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.