Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbraucherabzweig 400VAC 17-22A 230V 3RA2120-4CH27-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-75230124
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21204CH270AP0
EAN/GTIN:
     4011209797024
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter

Verbraucherabzweig 400VAC 17-22A 230V 3RA2120-4CH27-0AP0

Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S0 16...22 A AC 230 V Federzuganschluss für 60 mm Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S+1Ö (Schütz) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,52*
€ 191,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,70*
€ 198,39*
Frei Haus
ab € 182,56*
€ 213,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,34*
€ 225,66*
€ 5,95*
ab € 220,32*
€ 258,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 78,67*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 61,62*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 85,26*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 61,28*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 61,64*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 78,35*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 85,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 61,32*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 61,53*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 78,64*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 61,18*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 82,50*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 78,11*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 61,22*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 61,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.