Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Schlagtaster NDRR50GR/RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt-Schlagtaster NDRR50GR/RT
Not-Halt-Schlagtaster NDRR50GR/RT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75249396
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101163594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Not-Halt-Schlagtaster NDRR50GR/RT

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,41*
€ 31,01*
€ 5,00*
ab € 23,45*
€ 32,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 36,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,57*
€ 46,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.