Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte CI43-Gehäuse L1-CI43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte CI43-Gehäuse L1-CI43
Artikel-Nr.:
     6012B-75262086
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093860
EAN/GTIN:
     4015080938606
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Lochplatte
Lochplattensystem

Lochplatte CI43-Gehäuse L1-CI43

L1-CI43_Lochplatte, CI43-Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.