Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußschrank 55 kVA B EWAG-Ausführung A-DI A 80-1Z-BMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußschrank 55 kVA B EWAG-Ausführung A-DI A 80-1Z-BMO
Artikel-Nr.:
     6012B-75290291
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     189736
EAN/GTIN:
     4018325454732
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler ip54
baustellenstromverteiler

Anschlußschrank 55 kVA B EWAG-Ausführung A-DI A 80-1Z-BMO

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
55 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: elektra baustromverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.000,75*
€ 1.107,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,44*
€ 1.144,29*
Frei Haus
ab € 1.147,69*
€ 1.259,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.122,81*
€ 1.264,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.151,55*
€ 1.271,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,86*
€ 1.513,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,30*
€ 1.504,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,42*
€ 1.452,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,94*
€ 1.416,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,55*
€ 1.370,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.